Mitutoyo(ミツトヨ)
ファインピッチマイクロメータヘッド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1個
注文コード
36930162
品番
MHS4-6.5FP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,100
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
スピンドルピッチ0.1mmの高精度ねじ加工技術の実現により、従来の0.5mmピッチに対し、1/5の微細送りを可能にしました。
用途
半導体装置のテーブル送り、光学用光軸調整装置の微細送りなど。
測定範囲(mm)
0~6.5
最小表示(mm)
0.002
トラスコ品番
311-1580
全長(mm)
55
質量(g)
34
先端形状
球面(SR4)
ステム形状
ナット付
RoHS指令(10物質対応)
対応
ミツトヨ品番
148-143
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。