曜日別特売
CDS-20 カルマ デップス SK(新潟精機) 36930302

CDS-20 カルマ デップス SK(新潟精機) 36930302
CDS-20 カルマ デップス SK(新潟精機) 36930302
CDS-20 カルマ デップス SK(新潟精機) 36930302
CDS-20 カルマ デップス SK(新潟精機) 36930302

カルマ デップス

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個校正証明書-注文コード36930302品番CDS-20
参考基準価格(税別)¥9,400販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

全てステンレスSUS420J2製のシルバー仕上げとなります。
本尺、ベースとも測定面焼き入れしてあります。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
段差、深さの測定
最小表示(mm)0.05ベース長(mm)100付属品PCケーストラスコ品番330-8235種別標準型材質ステンレスシルバー仕上全長(mm)280質量(g)140タイプアナログ最小読取値(mm)0.05最大測定長(mm)200竿厚さ(mm)2.8竿幅(mm)10.5主な用途深さの測定にベース厚さ(mm)6.1最大許容誤差(μm)±80RoHS指令(10物質対応)対応特性●深さ測定用アナログタイプです。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●本尺、ベースとも測定面焼入品です。●反射しにくいシルバー仕上です。校正証明書-
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36930293
2014-04-11
用途: 製品の深さを測る

中国製だったので、少し不安でしたが、新潟精機さんの名前付きなので
問題ないだろうと思い購入しました。モノタロウさんのPB商品も買いましたが
同じ中国製とは思えないほど動きや重さのバランスなどが違います。
これなら永く使えそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする