CDS-30 カルマ デップス SK(新潟精機) 36930311

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カルマ デップス

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36930311 品番CDS-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,500
この商品は最大測定長・校正証明書など7種類から選べます 他の種類を見る

全てステンレスSUS420J2製のシルバー仕上げとなります。
本尺、ベースとも測定面焼き入れしてあります。

測定範囲(mm)0〜300 最小表示(mm)0.05 器差(mm)±0.10 用途段差、深さの測定 トラスコ品番330-8243 全長(mm)380 質量(g)300 ベース寸法(mm)150
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36930293
2014-04-11
用途:
製品の深さを測る

中国製だったので、少し不安でしたが、新潟精機さんの名前付きなので
問題ないだろうと思い購入しました。モノタロウさんのPB商品も買いましたが
同じ中国製とは思えないほど動きや重さのバランスなどが違います。
これなら永く使えそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする