SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
SK(新潟精機)の ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
SK(新潟精機)の ノギス
シルバー標準型ノギス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最大測定長(mm)
1000
校正証明書
-
トラスコ品番
332-3455
注文コード
36930336
品番
TVC-100
参考基準価格(税別)
¥140,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
最大測定長・校正証明書・トラスコ品番
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
バーニヤ一体タイプで目盛も見やすくなりました。
シルバー仕上げです。
用途
外側測定、内側測定、段差測定、深さ測定。
外側、内側、段差、深さ測定に
最小表示(mm)
0.05
デプスバー
無
ジョウ長(mm)
(内側用)45、(外側用)124
付属品
PCケース
トラスコ品番
332-3455
質量(kg)
2.5
材質(本体)
ステンレス
タイプ
アナログ
寸法F(mm)
53
寸法D(mm)
150
寸法E(mm)
125
寸法C(mm)
50
最小読取値(mm)
0.05
最大測定長(mm)
1000
本体寸法(mm)奥行
15
寸法G(mm)
31
主な用途
外側・内側・段差・深さ測定に
本体高さ(mm)
238(寸法B)
最大許容誤差(μm)
±150
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
●基本性能を追求したスタンダードモデルです。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●M型標準ノギスです。●バーニヤ一体タイプで目盛も見やすいです。●反射しにくいシルバー仕上げです。
本体幅(mm)
1230(寸法A)
校正証明書
-
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
商品説明動画
【HOW TO動画】ノギスの使い方
参考になった