DMK15J ダイヤルノギス KANON(中村製作所) 36930433 DMK15J ダイヤルノギス KANON(中村製作所) 36930433

ダイヤルノギス

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法A(mm)235 校正証明書- 注文コード36930433 品番DMK15J
参考基準価格(税別)¥14,300 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は寸法A・校正証明書・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

目盛ダイヤルで素早く読取れます。
ゴールドベースに黒の目盛でとても見易い表示です。
耐衝撃性が向上し、安心して使用できます。
ダイヤルタイプの直読式ノギス。ゴールドベースの目盛板で読み易い。

モノタロウではこんなお得な商品も!
トラスコ品番308-4647 質量(g)150 寸法H(mm)5×1.65(厚) 目量(mm)0.01 寸法A(mm)235 寸法F(mm)30 寸法D(mm)40 寸法E(mm)14 寸法B(mm)16 寸法C(mm)77 最小表示(mm)0.01 寸法G(mm)7 測定長(mm)150 許容誤差EMPE:±0.02、SMPE:±0.04 指針の1回転(mm)1 アズワン品番64-8920-35 最大許容誤差(μm)EMPE:±20、SMPE:±40 RoHS指令(10物質対応)対応 特性ダイヤルタイプの直読式ノギス。ゴールドベースの目盛板で読み易い。 校正証明書-
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36930433
2017-08-28
用途:
金属加工

他社製品では針飛びが起きるような衝撃でも、こちらのノギスは耐えてくれました。可動部がシンプルであまり重くないのも使い勝手が良い点です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする