KANON(中村製作所)
KANON(中村製作所)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
KANON(中村製作所)の ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
KANON(中村製作所)の ノギス
デジタルロングジョウノギス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
RoHS指令(10物質対応)
対応
注文コード
36930722
品番
E-LSM20B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥45,000
この商品は
校正証明書・RoHS指令・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
外側用ジョウの長さが最大測定長の1/2以上の長さとなっています。
材質はステンレス(SUS420J2)です。
測定範囲(mm)
0〜200
器差(mm)
±0.05
最小表示(mm)
0.01
デプスバー
無
質量(kg)
0.25
電源
ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)
ジョウ長(mm)
(内側用)20、(外側用)110
用途
球・パイプ等の直径測定。
トラスコ品番
251-9178
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※E-LSM60Bには、内側用ジョウは付いておりません。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
36930722
E-LSM20B
85246623
E-LSM20BL
ロングジョウノギス
KANON(中村製作所)
1本
¥
54,980
税込
¥
60,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です