古里精機製作所
古里精機製作所の その他測定用品
古里精機製作所の 回転計/カウンター
古里精機製作所の 数取器
台付数取器4桁
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36931361
品番
H-102B
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
主として、人員の調査、荷揚作業などの数を調べる際に使用します。上部のボタンを押すごとに数字が1進します。
モノタロウではこんなお得な商品も!
手持ち数取器 台付
モノタロウ
¥
899
¥
989
税込
計数範囲
9999
トラスコ品番
101-6440
質量(g)
100
取付穴径
4mm×3ヶ所
リセット方式
つまみ式
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
46×46×40