ライン精機
ライン精機の その他測定用品
ライン精機の 回転計/カウンター
ライン精機の 数取器
電子手持数取器(連式マスターユニット)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
36931386
品番
DK-100M
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
単体での使用はもちろんDK-100Dとの連結のマスターユニットとしての機能を備えています。
CEマーク取得品です。
RoHS対応品です。
計数範囲
0〜9999
トラスコ品番
337-9493
種別
マスターユニット
質量(g)
25
電源
コイン型リチウム電池(CR1632)×1個(付属)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
60×42×26
RoHS指令(10物質対応)
対応