ライン精機
ライン精機の その他測定用品
ライン精機の 回転計/カウンター
ライン精機の 数取器
電子手持数取器(連式ユニット)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
36931395
品番
DK-100D
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
単体での使用はもちろん、DK-100Mの連結ユニットとして使用できます。2〜10連連結可能です。
CEマーク取得品です。
RoHS対応品です。
計数範囲
0〜9999
トラスコ品番
337-9485
種別
連結ユニット
質量(g)
25
電源
コイン型リチウム電池(CR1632)×1個(付属)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
60×42×26
RoHS指令(10物質対応)
対応