ULAY-150 台付スコヤ(JIS1級焼入) ユニセイキ 36931623

ULAY-150 台付スコヤ(JIS1級焼入) ユニセイキ 36931623
ULAY-150 台付スコヤ(JIS1級焼入) ユニセイキ 36931623
ULAY-150 台付スコヤ(JIS1級焼入) ユニセイキ 36931623

台付スコヤ(JIS1級焼入)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
呼び寸法(mm)150
内容量1個注文コード36931623品番ULAY-150
参考基準価格(税別)¥41,000販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

使用面は精密研磨仕上げです。
棹と台とが、特殊な接着方法により堅固に取り付けできます。
部材を組み合わせる時に、相互が障害が起きないように、一定の寸法をあけております。
焼き入れ品(HS60°以上)です。

用途1級品:検査測定、金型製品の精度チェック。長さ(mm)(棹)150厚さ(mm)3幅(mm)24台の長さ(mm)100台厚(mm)18台の幅(mm)22トラスコ品番102-7689質量(kg)0.5種類台付スコヤ呼び寸法(mm)150精度JIS 1級(1級±(10+L/20)μm 硬度HS60°以上)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする