ユニセイキ
ユニセイキの 定盤・ゲージ・ケガキ
ユニセイキの スコヤ・水準器
ユニセイキの スコヤ
平型スコヤ(JIS1級焼入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36931675
品番
ULDY-100
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
厳選された炭素工具鋼を使用しています。
使用面は精密研磨仕上げです。
焼き入れ品(HS60°以上)です。
長さ(mm)
(棹)100
台の長さ(mm)
70
厚さ(mm)
4
幅(mm)
20
用途
1級品:検査測定、金型製品の精度チェック。
トラスコ品番
102-8588
質量(kg)
0.2
種類
平型スコヤ
呼び寸法(mm)
100
精度
JIS 1級(1級±(10+L/20)μm 硬度HS60°以上)
台の幅(mm)
20