RG-28.0 リングゲージ SK(新潟精機) 36931754

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リングゲージ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個呼び寸法(mm)28トラスコ品番355-0044注文コード36931754品番RG-28.0
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

内径測定器の0点調整用のマスタゲージです。
経年変化を防ぐサブゼロ処理、安定化処理済です。

用途内径測定機のマスタとして。呼び寸法(mm)28厚さ(mm)16外径(mm)63トラスコ品番355-0044質量(g)300硬度653~772HV真円度・円筒度(μm)1以内(1以上~30以下)、1.5以下(30以上~50以下)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

商品説明動画

【HOWTO】リングゲージの使い方
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする