TDG-20 ミニデップスゲージ フジツール 36931781 TDG-20 ミニデップスゲージ フジツール 36931781

ミニデップスゲージ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36931781 品番 TDG-20
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

機械加工途中でワークを取り付けたままの中間検査が可能なコンパクトタイプのデプスゲージです。

測定範囲(mm)0〜20 最小表示(mm)1.00 ベース寸法(mm)60 器差(mm)±0.10 用途溝、穴の深さ、段差のスピード測定に。 トラスコ品番303-0881 種別タイヤ溝測定用 材質ステンレス 全長(mm)61 質量(g)32 精度±0.01 目盛(mm)1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:17

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03355475
2017-08-21
用途:
溝などの測定
製造業

目盛りの見やすくて、とても使いやすくて重宝しています。

対象商品:
03355475
2014-11-27
用途:
仕事
株式会社マツダプロセシング中国 様

測定に使用してます。本体側の字が消えて使用出来ないのでまた購入を検討しています。

対象商品:
03355475
2014-02-04
用途:
検査時の測定ツールとして使用しています
建設業・工事業

ステンレス製ですので錆などにも強く良いと思います

1人が参考にしています
対象商品:
03355475
2009-02-18
用途:
フライス盤加工

写真では分かりにくいが、ベース部分が薄すぎ、垂直に立てること自体が困難。狭いスペースでの簡易測定用にと思い購入したが、使っていない。この値段としては安っぽすぎる。100mmのノギスにミツトヨのベースを付ける方がずっとまし。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする