ケガキ針C

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード36931842 品番78654
参考基準価格(税別)¥1,670 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

針先超硬チップ付で、針の取替え、収納が可能です。

全長(mm)140 タイプペン型針先超硬チップ付 トラスコ品番332-6136 種別本体 材質本体:ABS樹脂 軸径(Φmm)8 質量(g)12

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:83

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36931842
2023-12-06
用途:
漆器への下書き
教育・研究機関

罫書き針がしっかり硬くていい感じでした。
但し、シャープペンのようなノック式の改善をしてほしいです!

対象商品:
36931842
2024-01-24
用途:
鐵鋼品のガス切断用のケガキ
株式会社郡産業 様 (建設業・工事業)

持ち手金属部分とプラスチック部分の強度が劣ります。特に冬になると脆くなり折れやすくなるので、プラスチック部分に余り力を掛けないようにすると長持ちします。

対象商品:
36931842
2020-05-18
用途:
ケガキとシールテープ取りに
建設業・工事業

ケガキはもちろんですが、シールテープ外すのに便利です。
千枚通しより先端が尖っていて、縫い針よりはるかに丈夫です。
製品の目的とは異なりますが、1本あると作業がはかどります。

2人が参考にしています
対象商品:
36931842
2019-07-08
用途:
機械のメンテナンス時
株式会社チューオー 様

即納で安いし、メーカー品ですので、
安心してリピートしています

対象商品:
36931842
2018-07-31
用途:
金属への穴あけ時の位置決め基準線引き用として
その他業種

針が収納できるので不用意に針先を傷めることがなく使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
36931842
2018-05-03
用途:
金属加工

以前購入した際は、金属多用でしたが、今回購入したものは、樹脂多用で耐久性の問題が出ると思います。落としたら折れそうです。これだとリピートは無しです

1人が参考にしています
対象商品:
36931842
2015-11-08
用途:
ケガキ作業時

ペンの胴体(黒い部分)が金属製の方がいいと思います、強度にやや心配があります。それと、クリップはバネ式にして厚手の生地でも差し易くしてもらえたらありがたいです。

対象商品:
36931842
2015-02-25
用途:
金属加工で使用します。
株式会社 北海道クボタ 小清水営業所 様

使いやすく丈夫です。また使用しない時は先端の針部分が格納されてとても安全です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ケガキ針の特長とケガキ作業の流れ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/114/
2022-09-08

「ケガキ工具・ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする