シンワ測定
シンワ測定の 定盤・ゲージ・ケガキ
シンワ測定の ケガキ工具・ポンチ
シンワ測定の ケガキ針
ケガキ針C替芯
(3件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2本)
注文コード
36931851
品番
78650
参考基準価格(税別)
¥1,380
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
ペンシル型ケガキ針78654の替芯です。
全長(mm)
38
トラスコ品番
332-6128
種別
替芯
材質
針先:超硬チップ
軸径(Φmm)
-
質量(g)
1
先端チップ径(mm)
2