ガラススケール

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36932147 品番S-100
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)26×1.5 最小目盛(mm)0.1 トラスコ品番292-3793 質量(g)2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:144

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36932147
2021-03-25
用途:
旋盤作業用の顕微鏡に付けました。
サービス業

表記には無いが10倍用の接眼レンズに合いました。旋盤では長さ方向が測りにくい為便利です。
自宅の顕微鏡では、接眼レンズの先端を外して挟み込むだけでピッタリだったのですが、会社の顕微鏡には、ちょうどいい挟み込む場所がなく使えませんでした。

対象商品:
36932147
2017-09-20
用途:
寸法の確認
建設業・工事業

以前同種の商品を購入しましたが、写真と異なる物が届きました。
代表写真ではないので、正しいものと修正願いたい。

MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。
画像を修正いたしました。
ご指摘有難うございました。
今後ともよろしくお願いいたします。

対象商品:
36932147
2015-05-14
用途:
顕微鏡写真撮影に際し、撮影対象物のサイズを確認するため。

対物マイクロメーターの代用品として利用しているが、この価格でその精密度は何者にも代えがたいものがある。

 ただし、モノタロウからの輸送では、商品のサイズにそぐわない容器(小さな段ボール箱)に入れられて送られて来るため、輸送料が高くなりすぎるきらいがある。クッション付きの小型封筒による輸送で、十分であると考える。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、
今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
この度、ご指摘頂いた内容は、貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする