京葉光器(LEAF)
京葉光器(LEAF)の 光学測定器
京葉光器(LEAF)の ルーペ/拡大鏡
京葉光器(LEAF)の ヘッドルーペ
ヘッドルーペ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36932533
品番
HD-35
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
簡易型ヘッド式双眼ルーペです(プラスチックレンズ・マジックテープ式)。
倍率(倍)
3.5
レンズサイズ(mm)
28×75
用途
工場での検査、検品や組み立て作業。
トラスコ品番
338-0408
材質
レンズ:アクリル
寸法(mm)
(装着寸法)190×260×40
質量(g)
95
種類
ヘッドルーペ