京葉光器(LEAF)
京葉光器(LEAF)の 光学測定器
京葉光器(LEAF)の ルーペ/拡大鏡
京葉光器(LEAF)の ライト付ルーペ
ライトスケールルーペ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36932603
品番
SCLI-10N
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
肉眼では測定できない細かい物の検査に最適です。
0.1mm間隔のガラススケール(S-200)付です。
スケールルーペ単体での使用可能です。
倍率(倍)
10
寸法(mm)
(レンズ)21
用途
暗い場所での(光源が乏しい時)検査・測定。
トラスコ品番
321-4800
全長(mm)
190
測定範囲
25mm
質量(g)
150
種類
スケールルーペ
電源
単2乾電池×2本(別売)
最小目盛
0.1mm
替球
豆電球2.5V(0.5A)