※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LI-22N ライトルーペ 京葉光器(LEAF) 36932637 LI-22N ライトルーペ 京葉光器(LEAF) 36932637

ライトルーペ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36932637 品番 LI-22N
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

照明装置付きで暗いところでも検査ができます。

倍率(倍)22 寸法(mm)(レンズ)16 用途暗い場所での(光源が乏しい時の)検査・測定。 トラスコ品番321-4770 全長(mm)180 質量(g)100 種類手持ち式 電源単2乾電池×2本(別売) 替球豆電球2.5V(0.5A)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:150

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36932646
2019-05-08
用途:
???

こんなの買った記憶がない。それくらい短命だったのか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする