※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京葉光器(LEAF)
京葉光器(LEAF)の 光学測定器
京葉光器(LEAF)の ルーペ/拡大鏡
京葉光器(LEAF)の ライト付ルーペ
ライトルーペ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36932646
品番
LI-30N
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
照明装置付きで暗いところでも検査ができます。
倍率(倍)
30
寸法(mm)
(レンズ)8
用途
暗い場所での(光源が乏しい時の)検査・測定。
トラスコ品番
321-4788
全長(mm)
180
質量(g)
100
種類
手持ち式
電源
単2乾電池×2本(別売)
替球
豆電球2.5V(0.5A)