京葉光器(LEAF)
京葉光器(LEAF)の 光学測定器
京葉光器(LEAF)の ルーペ/拡大鏡
京葉光器(LEAF)の スケールルーペ/ピークルーペ
リーフ アイルーペ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36932691
品番
EYA-100
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
目に接眼して使用します。
倍率(倍)
10
外径×高さH(Φmm×mm)
37×43
用途
時計などの修理・加工。
トラスコ品番
219-1318
寸法(mm)
(レンズ)12/23
質量(g)
16
種類
アイルーペ