京葉光器(LEAF)
京葉光器(LEAF)の 光学測定器
京葉光器(LEAF)の ルーペ/拡大鏡
京葉光器(LEAF)の ライト付ルーペ
リーフ インテンス スケール ルーペ 10x
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36932761
品番
ITS-10SC
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
0.1mm間隔のガラススケール(S-100A)付です。
白色LEDを4ヵ所に配置しています。
光量微調整可能です(乱反射防止)。
光学アクロマートレンズを採用しています。
用途
金属・電子部品の検査。
印刷物・製版の校正。
倍率(倍)
10
寸法(mm)
(レンズ)21.0
トラスコ品番
331-5631
全長(mm)
130
測定範囲
16mm
質量(g)
95
種類
手持ち式
電源
ボタン型アルカリ電池(LR44)×3個(付属)
最小目盛
0.1mm
替球
交換不可