京葉光器(LEAF)
京葉光器(LEAF)の 光学測定器
京葉光器(LEAF)の ルーペ/拡大鏡
京葉光器(LEAF)の スケールルーペ/ピークルーペ
スケールルーペ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36932804
品番
5055
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
0.1mm間隔のスタンダードスケールを標準装備しています。
光学アクロマートレンズを採用しています。
倍率(倍)
10
レンズ径(Φmm)
21
種類
スケールルーペ
交換スケール
S-200
用途
各種検査物の測定に最適。
トラスコ品番
219-0826
質量(g)
70
測定範囲(mm)
25
全高(mm)
52
外径(Φmm)
約42
最小目盛(mm)
0.1
材質(レンズ)
ガラス
注意
※太陽や強い光を直接見ないで下さい。(失明する危険があります)
※直射日光の当たる場所に放置しないで下さい。(火災の恐れがあります)