スケールルーペ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36932813 品番 5056
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

0.1mm間隔のスタンダードスケールを標準装備しています。
光学アクロマートレンズを採用しています。

倍率(倍)15 レンズ径(Φmm)21 種類スケールルーペ 交換スケールS-100 用途各種検査物の測定に最適。 トラスコ品番219-0834 質量(g)50 測定範囲(mm)12 全高(mm)39 外径(Φmm)37 最小目盛(mm)0.1 材質(レンズ)ガラス
注意
※太陽や強い光を直接見ないで下さい。(失明する危険があります)
※直射日光の当たる場所に放置しないで下さい。(火災の恐れがあります)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:144

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする