京葉光器(LEAF)
京葉光器(LEAF)の 光学測定器
京葉光器(LEAF)の 単眼鏡/双眼鏡
京葉光器(LEAF)の 単眼鏡/双眼鏡その他関連用品
ポケットマイクロスコープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36932856
品番
8040-100
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
携帯性に優れたクリップ付です。
小型顕微鏡です。
用途
印刷物、CTP版、フィルムの網点などチェック。
塗装面の検査。
倍率(倍)
100
トラスコ品番
219-1059
質量(g)
17
寸法(幅W×高さH)(mm)
13×129
有効視野(mm)
0.8