※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京葉光器(LEAF)
京葉光器(LEAF)の 光学測定器
京葉光器(LEAF)の 単眼鏡/双眼鏡
京葉光器(LEAF)の 単眼鏡/双眼鏡その他関連用品
ポケットマイクロスコープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36932883
品番
8040-75
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
携帯性に優れたクリップ付です。
小型顕微鏡です。
用途
印刷物、CTP版、フィルムの網点などチェック。
塗装面の検査。
倍率(倍)
75
トラスコ品番
219-1041
質量(g)
16
寸法(幅W×高さH)(mm)
13×129
有効視野(mm)
1.0