京葉光器(LEAF)
京葉光器(LEAF)の 光学測定器
京葉光器(LEAF)の ルーペ/拡大鏡
京葉光器(LEAF)の ポケットルーペ
リーフ ラインルーペ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36932901
品番
LIB-02
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
レンズ径36mmの重ね合わせ式ルーペです。
倍率(倍)
4.5(2枚)
レンズ径(Φmm)
36
用途
一般検査、観察。
トラスコ品番
219-1211
質量(g)
32
種類
携帯用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
61×46×18