普及型ルーペ(片側タイプ)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36932935 品番 R21-3
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

工場・オフィス・作業場での必需品です。

倍率(倍)10 レンズ径(Φmm)21 用途一般検査用。 トラスコ品番219-1067 寸法(mm)(レンズ)21 質量(g)40 種類携帯用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×28×17 材質(レンズ)ガラス
注意
※太陽や強い光を直接見ないで下さい。(失明する危険があります)
直射日光の当たる場所に放置しないで下さい。(火災の恐れがあります)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:147

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36932926
2024-02-26
用途:
切削樹脂製品のバリ確認

今までも小型ルーペは使用していましたが切削機械の増設に伴い
ルーペも追加購入しました。
「レンズがガラスなので今までの樹脂レンズより格段によく見える」
と好評でした。
ただその分、少し重量が有ります。

対象商品:
36932926
2013-09-26
用途:
表面欠陥の確認

思ったより小さく、少し見ずらかった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする