5410 カップ式ルーペ 京葉光器(LEAF) 36932971 5410 カップ式ルーペ 京葉光器(LEAF) 36932971

カップ式ルーペ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36932971 品番 5410
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

普及型(カップ式)万能ルーペです。
ピント調節可能で利用範囲が広く明るくシャープに見えます。

倍率(倍)10 レンズ径(Φmm)28 用途一般検査、観察。 トラスコ品番219-0869 質量(g)20 種類カップルーペ 全高(mm)44 外径(Φmm)32 材質(レンズ)ガラス レンズ構成白ガラス2枚
注意
※太陽や強い光を直接見ないで下さい。(失明する危険があります)
直射日光の当たる場所に放置しないで下さい。(火災の恐れがあります)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:143

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-06
用途:
社内組立時に使用
株式会社ナカニシ 様 (製造業)

組立後の確認がしやすくなった
コンパクトなので、管理しやすい
誰でも簡単に使えるので、良い

対象商品:
36932987
2014-02-27
用途:
レコードバリの先端のチェック
有限会社ガレージ坂口 様

焦点の鮮明な範囲が、もう少し広ければ、良いと思う。

対象商品:
36932962
2014-01-20
用途:
家事一般

ピント幅が広い
透明の胴で光が入り見やすく良い しかし対象物が映り込むところが邪魔である

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする