京葉光器(LEAF)
京葉光器(LEAF)の 光学測定器
京葉光器(LEAF)の ルーペ/拡大鏡
京葉光器(LEAF)の 卓上ルーペ
ルーペ(ゴムラバー付)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36933014
品番
5072
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
机上、ワークデスクに最適です。
倍率(倍)
3
レンズ径(Φmm)
75
用途
一般検査、観察、読書。
トラスコ品番
219-1245
質量(g)
140
種類
ドーム型
全高(mm)
62
外径(Φmm)
82
注意
※太陽や強い光を直接見ないで下さい。(失明する危険があります)
直射日光の当たる場所に放置しないで下さい。(火災の恐れがあります)