京葉光器(LEAF)
京葉光器(LEAF)の 光学測定器
京葉光器(LEAF)の ルーペ/拡大鏡
京葉光器(LEAF)の 手持ちルーペ
リーフハンドルーペ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36933023
品番
3051
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
倍率(倍)
3.5
レンズサイズ(mm)
Φ50
トラスコ品番
219-1253
質量(g)
82
レンズ
ガラス
サイズ(mm)
外径62×高さ18