※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京葉光器(LEAF)
京葉光器(LEAF)の 光学測定器
京葉光器(LEAF)の ルーペ/拡大鏡
京葉光器(LEAF)の スケールルーペ/ピークルーペ
ロングアイポイント アクロマティック ルーペ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36933075
品番
LON-07
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ロングアイポイント&ロングピント調整ができます。
光学アクロマートレンズを採用しています。
用途
精密部品の検査。
写真・ポジ・ネガ。
倍率(倍)
7
外径×高さH(Φmm×mm)
52×95
トラスコ品番
331-6700
寸法(mm)
(レンズ)36
質量(g)
140
可動範囲(mm)
35