京葉光器(LEAF)
京葉光器(LEAF)の 光学測定器
京葉光器(LEAF)の ルーペ/拡大鏡
京葉光器(LEAF)の 縞見ルーペ
三ツ折型リネンテスター
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36933197
品番
A20-2
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
折りたたみ式拡大鏡です。
倍率(倍)
8
レンズ径(Φmm)
21
用途
繊維の織り目、検査など。
トラスコ品番
219-1164
質量(g)
28
種類
縞見ルーペ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
32×44×41
最小目盛
1mm