京葉光器(LEAF)
京葉光器(LEAF)の 光学測定器
京葉光器(LEAF)の ルーペ/拡大鏡
京葉光器(LEAF)の 縞見ルーペ
三ツ折り型ルーペZ型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36933215
品番
Z30-1C
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
折りたたみ式拡大鏡で持ち運びが容易です。
倍率(倍)
6
寸法(mm)
(レンズ)28
用途
繊維の織り目、検査など。
トラスコ品番
219-1342
測定範囲
25mm
質量(g)
62
種類
縞見ルーペ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40×49×53
最小目盛
1mm