京葉光器(LEAF)
京葉光器(LEAF)の 光学測定器
京葉光器(LEAF)の ルーペ/拡大鏡
京葉光器(LEAF)の 縞見ルーペ
三ツ折型リネンテスター
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36933224
品番
A10-2
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
折りたたみ式拡大鏡です。
倍率(倍)
10
レンズ径(Φmm)
15
用途
繊維の織り目、検査など。
トラスコ品番
219-1156
質量(g)
16
種類
縞見ルーペ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
24×37×34
最小目盛
1mm