※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京葉光器(LEAF)
京葉光器(LEAF)の 光学測定器
京葉光器(LEAF)の ルーペ/拡大鏡
京葉光器(LEAF)の ライト付ルーペ
ライトルーペ
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36933242
品番
LIS-50N
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
照明装置付きで暗いところでも検査ができます。
倍率(倍)
3.5
寸法(mm)
(レンズ)50
用途
暗い場所での(光源が乏しい時の)検査・測定。
トラスコ品番
321-4796
全長(mm)
210
質量(g)
125
種類
手持ち式
電源
単2乾電池×2本(別売)
替球
豆電球2.5V(0.5A)