スタンドルーペ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード36933267 品番1600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,300
倍率(倍)3.5 レンズ径(Φmm)45 トラスコ品番321-3064 材質ガラス・鉄・真鍮・他 質量(g)193 種類スタンドルーペ 倍率3.5倍 レンズガラスレンズ レンズサイズ(mm)45 サイズ(mm)縦98×横61× 高53 (mm)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36933267
2020-08-24
用途:
微細加工に使います
北陵 様

これ、問題ありです。
今どきのルーペはプラスチックレンズの物でもマルチコーティングされているのに、このレンズは業界用語で言う「白玉」でした。
当然ですが、天井に蛍光灯があるような環境では照明が写りこんで仕事になりません、私は仕方なく改造しました。
カメラレンズに使うステップアップリングを加工してルーペのフレーム径に合わせて接着し、ねじ込み式のフードを取り付けて背後からの光を遮って何とか使えるレベルになりました。

3人が参考にしています
対象商品:
36933267
2016-02-23
用途:
彫刻作業
製造業

このような小さく倍率が高いルーペを探してました。
とても重宝してます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする