1645 スタンドルーペ I.L.K(池田レンズ工業) 36933276 1645 スタンドルーペ I.L.K(池田レンズ工業) 36933276

スタンドルーペ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36933276 品番1645
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

時計工具、手芸、トールペイント、シャドーボックス、ビーズアクセサリーにも非常に便利なスタンドルーペです。フレキシブルアームで角度が自由自在です。
レンズに眼を近づけて作業をすると視野が広がります。

倍率(倍)4・7 レンズ径(Φmm)36×2枚 トラスコ品番321-3072 質量(g)138 種類スタンドルーペ アーム長さ(mm)160 焦点距離(mm)約100 材質(レンズ)ガラス

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:158

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36933276
2019-06-12
用途:
細かい作業用にと思ったものの。。。

レンズが小さく、視野もかなり狭いため使いづらく感じます。
また、ベースが軽すぎて倒れるためその点もマイナスです。

1人が参考にしています
対象商品:
36933276
2016-08-09
用途:
基板実装後の目視チェック時

この価格で、複数の倍率を一つの商品で対応出来るのが助かります。
ただ、写真の見た目より実物が小さく感じたのが難点です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする