I.L.K(池田レンズ工業)
I.L.K(池田レンズ工業)の 光学測定器
I.L.K(池田レンズ工業)の 顕微鏡
I.L.K(池田レンズ工業)の 顕微鏡その他関連用品
顕微鏡兼用遠近両用単眼鏡
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36933294
品番
KM-412LS
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
倒立像でなく正立像なので見たままの映像を見ることができます。
遠近両用の単眼鏡としても使用できます。
解像度抜群の単眼鏡(付属)・マイクロスコープです。
LEDライト付です。
用途
宝石の鑑定、精密部品の検査などに。
仕様
正立像タイプ
トラスコ品番
321-3161
質量(g)
116
電源
コイン型リチウム電池(CR2016)×2個(付属)
寸法(幅W×高さH)(mm)
62×143
倍率(倍)
12(単眼鏡は4)
有効視野(mm)
17