VCT-VBL1 実体顕微鏡 島津理化 36933364

実体顕微鏡

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード36933364 品番VCT-VBL1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

コードレス・充電式となりさらに使いやすくなりました。落射、透過照明にLEDを採用し、さらに低価格を実現した実体顕微鏡です。
スリーウェイ照明装置(落射・透過・落射+透過の3種の照明方法を随時切り替えられる照明装置を搭載しています。)。疲れにくい45°傾斜鏡筒。 (観察が容易に行える45°傾斜鏡筒となっており、左右の眼幅、左眼の視度を調節することで立体正立像を観察することが可能です。VCT-VBL1eが固定式、VCT-VBL2eが360°回転式となっています。)
ワンタッチ回転変倍式対物レンズ(対物レンズは便利なターレット回転式となっており、レンズを交換することなくワンタッチで20×・40×の倍率転換が可能です。※VCT-VBL1eは180 °転換式,VCT-VBL2eは90°転換式)
使いやすいポールスタンド(支柱は鏡筒上下範囲が大きいポール式となってます。)

鏡体機能双眼変倍 総合倍率20・40倍 対物レンズ2・4倍 接眼レンズ10 視野20mm(視野数) ワーク観察可能高さ(mm)68 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×187×270 質量(kg)2.5 電源AC100V 作動距離(mm)37 トラスコ品番341-7671 照明(透過)LED1個、(落射)LED5個

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75867355
2016-06-14
用途:
製品開発業務 小さいパーツへの接着剤塗布

緊急に入用のため購入。 翌日納入されたので間に合いました。。

対象商品:
75867355
2015-12-04
用途:
精密品検査
有限会社松本精機製作所 様

コンパクトで、コストパフォーマンスにも優れているが、台が小さいので、作業しにくい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする