※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京葉光器(LEAF)
京葉光器(LEAF)の 光学測定器
京葉光器(LEAF)の ルーペ/拡大鏡
京葉光器(LEAF)の 手持ちルーペ
柄付ルーペ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36933382
品番
RGH-100
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
拡大鏡は握手棒がアルミシャフトでできています。
倍率(倍)
2.0
寸法(mm)
(レンズ)100
用途
精密部品のチェック、本などの小さい文字などに。
トラスコ品番
219-0940
全長(mm)
230
質量(g)
230
種類
手持ち式