※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京葉光器(LEAF)
京葉光器(LEAF)の 光学測定器
京葉光器(LEAF)の ルーペ/拡大鏡
京葉光器(LEAF)の 手持ちルーペ
柄付ルーペ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36933407
品番
RGH-75
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
拡大鏡は握手棒がアルミシャフトでできています。
倍率(倍)
2.3
寸法(mm)
(レンズ)75
用途
精密部品のチェック、本などの小さい文字などに。
トラスコ品番
219-1199
全長(mm)
207
質量(g)
110
種類
手持ち式