※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AD5501 カード型マルチメーター (交流・直流電圧) A&D 36933425 AD5501 カード型マルチメーター (交流・直流電圧) A&D 36933425

カード型マルチメーター (交流・直流電圧)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード36933425 品番AD5501
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,900
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

直流電圧、交流電圧、抵抗の測定項目
通電テスト(AD5522、AD5523A)
オートセレクト機能(AD5501)
最大カウント数3200〜4000カウント
オートパワーオフ機能付き 〈電池消耗を防ぎます〉
手帳型収納ケースを付属
テストリードをあてるだけで、直流電圧、交流電圧、抵抗の測定項目(ファンクション)を自動切り替え。最大カウント数4000カウント

直流電圧(V)レンジ:4/40/400/500、精度:±(0.8%rdg+3dgts)(最高確度) 交流電圧(V)レンジ:4/40/400/500、精度:±(1.0%rdg+3dgts)(最高確度) 抵抗(Ω)レンジ:400/4k/40k/400k/4M/40M 、精度:±(1.5%rdg+3dgts)(最高確度) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×111×10 質量(g)約70(電池含む) 電源LR44形ボタン電池 2個 奥行(mm)10 高さ(mm)111 用途電気工事士、電気設計開発者、工作/ホビー、ビルメンテナンス 付属品手帳形ケース、モニタ用電池、取扱説明書 (テストリードのケーブルは本体と直接つながっています) トラスコ品番322-6972 電池寿命(時間)約60 検波方式平均値整流(MEAN) 最大カウント数4000カウント
注意
※一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいた

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36933425 AD5501 76665165 AD-5503 テストリード収納付ハードケース デジタルマルチメーター A&D テストリード収納付ハードケース デジタルマルチメーター A&D 1台 3,898 税込4,288 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする