西澤電機計器製作所
西澤電機計器製作所の 電気測定
西澤電機計器製作所の テスタ(マルチメータ)
西澤電機計器製作所の アナログテスタ
アナログテスタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36933495
品番
5230-01
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
落下、衝撃に強い高精度トートバンドメータを採用しています。
過電圧保護回路付です。
導通ブザー付です。
バッテリーテスト機能付です。
直流電圧(V)
300
交流電圧(V)
600
抵抗(Ω)
2M
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
120×140×50
質量(g)
400
電源
単3乾電池(R6P)×1本(付属)
幅(mm)
120
奥行(mm)
50
高さ(mm)
140
トラスコ品番
112-5206
直流電流(A)
0.3