マルチ計測器
マルチ計測器の 電気測定
マルチ計測器の テスタ(マルチメータ)
マルチ計測器の カードテスタ
ポケットマルチメーター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36933635
品番
MCD-007
参考基準価格(税別)
¥5,280
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
校正証明書・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
オートレンジです。
手帳型ケース付です。
大型液晶・オートパワーオフ付です。
直流電圧(V)
320m/3.2/32/320/500
交流電圧(V)
3.2/32/320/500
抵抗(Ω)
320/3.2、32、320k/3.2、32M
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
60×110×9.5
質量(g)
約60
電源
ボタン電池LR-44×2
幅(mm)
60
奥行(mm)
9.5
高さ(mm)
110
付属品
ボタン電池LR-44×2、携帯ケース×1、取扱説明書×1
トラスコ品番
321-4346
ダイオードテスト
3.2V
検波方式
平均値整流(MEAN)
導通
ブザー音
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
※(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。