マルチ計測器
マルチ計測器の 電気測定
マルチ計測器の クランプメーター
マルチ計測器の 交流専用クランプメータ
高精度クランプ式漏れ電流計
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36933696
品番
MODEL-140
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
セミオートレンジ・オートパワーオフ機能付です。
用途
電気工事・保守・メンテナンス。
電流・漏れ電流測定。
交流電流(A)
30mA/300/30A/300
電源
ボタン電池LR-44×2
クランプ径(Φmm)
40
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
64×162×23
質量(g)
125
幅(mm)
64
奥行(mm)
23
高さ(mm)
162
トラスコ品番
321-4273
最大表示
3200カウント
検波方式
平均値整流(MEAN)
リーク電流(mA)
30