ライン精機
ライン精機の その他測定用品
ライン精機の 回転計/カウンター
ライン精機の 回転計
ハンドタコメーター
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
測定範囲
6.0〜99999.9r/min・0.10〜1666.66r/s・0.60〜9999.99m/min・1.00〜16666.6cm/s
注文コード
36933741
品番
TM-5010K
参考基準価格(税別)
¥43,300
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
測定範囲・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
非接触・接触の2通りの測定可能です。
周速測定可能です(接触式のみ)。
付属品
スコッチライトテープ(10枚)・接触測定用アダプタ・ゴム接触子(3個)・周速リング(1個)・単4乾電池(4本)・専用ケース
測定範囲
6.0〜99999.9r/min・0.10〜1666.66r/s・0.60〜9999.99m/min・1.00〜16666.6cm/s
質量(g)
420
電源
単4乾電池×4本(付属)
測定方式
非接触・接触式
検出距離(mm)
50〜300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
122×58×28
分解能
0.1r/m その他は0.01
機能
メモリ機能付(8点メモリ、MAX値・MIN値ホールド計測)・周速/測定単位、単位切換機能
用途
機械・検査機の回転数確認。
トラスコ品番
321-4451
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明書)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正証明書一式付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。