テクロック
テクロックの 力量測定(トルク等)
テクロックの テンションゲージ
プッシュプルテンションゲージ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容最大荷重(N)
10
注文コード
36933836
品番
PPN-705-10
参考基準価格(税別)
¥31,460
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
RoHS指令・許容最大荷重
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
測定物の圧縮(Push)、引張(Pull)の力量を測定する多目的力量計です。
測定範囲(N)
0.5〜10
最小目盛
0.10N
許容最大荷重(N)
10
質量(g)
85
用途
小物部品の圧縮、引張検査。
トラスコ品番
336-6251
指示精度
±1目盛
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。