testo(テストー)
testo(テストー)の 環境測定(自然環境/安全環境)
testo(テストー)の ガス分析
testo(テストー)の 検知器
TESTO317-3 CO警報器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
対象ガス
一酸化炭素(CO)
注文コード
36933976
品番
317-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,500
この商品は
対象ガス・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
調整時間不要で、電源を入れた後すぐに使用可能です。
アラーム値の設定可能です。
現場でのCOゼロ点調整可能です。
対象ガス
一酸化炭素(CO)
測定範囲(ppm)
0〜1999
トラスコ品番
333-7430
質量(g)
85
電源
単4乾電池×2本(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
38×30×155
分解能
1ppm
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。