棒状温度計(転がり防止ゴム有り)

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 36934283 品番 72751
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449
測定温度範囲(℃)-10〜65 トラスコ品番421-9686 種別アルコール青液 長さ(mm)300 質量(g)22 径(Φmm)6 精度(℃)±1℃ 設置方式手持ち 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36934274
2023-06-09
用途:
水温測定

デジタルもいいですが、やはり「電池無しで永遠に動く」コレにつきます。

対象商品:
36934301
2020-08-03
用途:
観賞魚の水温合わせ

水銀柱で正確であろうと購入。透明のケース、転がり防止のゴムもついて、破損のリスクが少なくて良いです。ただ、ちょっと見にくいです。シビアな測定が不要ならば、赤のアルコールが良かったかもです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする